Magazin Schraubendreher Feinmechanik
Magazin Schraubendreher Feinmechanik 13-teilig
SHRDRH-FNMECH-MG-(LIMITED EDITION)-13TLG
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/247864987.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal einsetzbar im Elektronik- und Feinmechanik-Bereich
- Optimale Arbeitsanwendung dank drehbarer Kappe
- 2K-Kunststoffgriff
- Ausziebares und drehbares Magazin
- Inklusive 12 Feinmechaniker Doppel-Bits 4 mm
Doppel-Bits werden durch einen Klemmring gehalten – kein Magnet
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Abtrieb | 6KT 4 mm |
Klingenlänge (A) | 45 mm |
Grifflänge (B1) | 114 mm |
Grifflänge (geöffnet) (B2) | 178 mm |
Griffdurchmesser (C) | 28 mm |
Anzahl Teile | 13 STK |