Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Magazijndoos W-KLT

Magazijnbox W-KLT

Art.-nr. 1967600480

EAN 4066783961620

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Magazijndoos W-KLT

Art.-nr. 1967600480
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
Voor het overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen, verbruiksartikelen en bulkgoederen.
  • Geeft toegang tot de inhoud wanneer de boxen gestapeld zijn en biedt een ruimtebesparende manier voor het opslaan van containers

  • Slagvast en onbreekbaar

  • Materiaal stortkoker: ABS
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maat

3215

Kleur

Zwart

Lengte (L1)

299 mm

Maximale lengte (L2)

385 mm

Breedte (B2)

198 mm

Hoogte (H2)

147 mm

Binnenbreedte (B1)

166 mm

Binnenlengte (L3)

247 mm

Binnenhoogte (H1)

115 mm

Materiaal

PP - polypropyleen

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Scheidingswand

W-KLT-3215-TUSSENSCHOT
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Etiket

LBL-STRGBOX-80X40-LOGO

Gives a clearer overview of the contents in the storage box
x 280 st
Etiket

LBL-STRGBOX-80X23-LOGO

Gives a clearer overview of the contents in the storage box
x 480 st