Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Magasinskrutrekker m/skralle, auto/metall

Magasinskrutrekker m/skralle, auto/metall
ZEBRA

Art.-nr. 06136103
EAN 4047376495838
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
Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function, bright chrome-plated round shank with magnet and 12 bits
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Spor

1/4 tomme

Antall bits

12 STK

Håndtakbredde (A3)

37,5 mm

Bladlengde (B)

80 mm

Håndtaklengde (D)

147 mm

Magasinskrutrekker m/skralle, auto/metall inkludert:
1 x
Magasinskrutrekker m/skralle, tom

SCRDRIV-MULTIBIT-RATCHET-EMPTY

ZEBRA
Beskrivelse: Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function and bright chrome-plated round shank with magnet
Antall: 1 x
1 x
Bits med rettspor

1/4 BITS RETT 0,6X4,5MM L.25MM

Beskrivelse:
Lengde: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
C 6.3 (1/4")
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH1 GUL L.25MM

Beskrivelse:
PH1; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH2 HVIT L.25MM

Beskrivelse:
PH2; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 1 x
1 x
Overgang DIN 7428 C 6.3 (1/4)

OVERGANG 1/4 6-KT.-1/4 4-KT. L.25MM

Beskrivelse:
1/4 tomme; Lengde: 25 mm
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 4,0MM L.25MM

Beskrivelse:
4 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 5,0MM L.25MM

Beskrivelse:
5 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 6,0MM L.25MM

Beskrivelse:
6 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX10 BLÅ L.25MM

Beskrivelse:
TX10; 10
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX15 GUL L.25MM

Beskrivelse:
TX15; 15
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX20 HVIT L.25MM

Beskrivelse:
TX20; 20
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX25 SVART L.25MM

Beskrivelse:
TX25; 25
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX30 RØD L.25MM

Beskrivelse:
TX30; 30
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x