Mafsallı cırcır kol 3/8 inç
Mafsallı cırcır kol 3/8 inç
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | 3/8 inç |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Uzunluk (L1) | 280 mm |
Tutma sapı uzunluğu (L3) | 86 mm |
Cırcır kafa yüksekliği (B1) | 20 mm |
Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2) | 31 mm |
Tutma sapı çapı (D1) | 21 mm |
Cırcır çapı (D2) | 28 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!