Mafsallı cırcır kol, 1/4 inç
Mafsallı cırcır kol 1/4 inç
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Standart: DIN 3122, ISO 3315
- Kafa: 72 diş, 5° dönüş açısı, çoğu geleneksel cırcırdan daha dar dönüş açısıyla daha fazla güç aktarımı için sıkarken 17 diş devreye girer
- Tasarım: Krom kaplamalı
- Bakım talimatları
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | 1/4 inç |
Uzunluk (L1) | 151 mm |
Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2) | 28 mm |
Cırcır çapı (D2) | 16 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!