Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Mafsallı bağlantı pimi SL 15

Mafsallı bağlantı pimi SL 15

Ürün no. 0683242613

EAN 4056807592411

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Mafsallı bağlantı pimi SL 15

Ürün no. 0683242613

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Mitre bolt with joint for connections of 85° to 180°
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Cıvata uzunluğu (L1)

152 mm

Cıvata çapı

10 mm

Matkap deliği çapı

11 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler