Macchine clima per veicoli COOLIUS® C20
Macchina clima COOLIUS C20
MACCHINA-CLIMA-COOLIUS-C20-R744
Cod. art. W050122000
EAN 4065746438711
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche dell'attrezzatura
- Completamente automatizzata
- Robusta e leggera (peso 37 kg)
- Funzionamento molto semplice
- Display grafico a sfioramento da 7 poll.
- 2 bottiglie per olio e 1 bottiglia per additivi UV
- Gestione automatica dell'olio per olio nuovo e usato (aggiunta manuale di additivi UV)
- Possibilità di effettuare l'aggiornamento a contenitori per olio a tenuta ermetica (consigliato)
- Stampante termica integrata
- Database di riferimento delle quantità di riempimento per autocarri e vetture
- Guida al menu multilingue
Vantaggi
- Forma compatta
- Per veicoli ibridi ed elettrici
- CO₂ come refrigerante naturale ed ecologico
- Costi di manutenzione ridotti
- Semplice e duratura
Fornitura:
- Macchina clima COOLIUS C20
- Tubi di servizio con raccordo rapido standard (lunghezza 3 m)
- Set di due adattatori per contenitori di olio a tenuta ermetica
- Manuale di istruzioni conciso (con link al sito Web per il manuale di istruzioni multilingue)
- Database del livello di riempimento del veicolo
- Formazione sul dispositivo (opzionale)
Caratteristiche tecniche(X)
Peso dispositivo | 37 kg |
Larghezza | 530 mm |
Altezza | 920 mm |
Profondità | 530 mm |
Tipo di refrigerante | R744 |
Precisione di riempimento del refrigerante | +/- 10 g |
Potenza pompa a vuoto | 100 l/min |
Capacità di aspirazione | 60 g/min |
Display | Touchscreen |
Pressione di esercizio max | 160 bar |
Mezzi di rilevamento perdite olio/UV, precisione di riempimento | +/- 2g |
Omologazione | CE |
Peso prodotto (per pezzo) | 60,000 kg |
SP-ADAPTER-HERMETIC-OIL-C20
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.