Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Macchina clima, veicoli commerciali COOLIUS® A30

Macchina clima COOLIUS A30
MACCHINA-CLIMA-COOLIUS-A30-BUS-GAS-R134A

Cod. art. W050103030

EAN 4056807113418

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Macchina clima, veicoli commerciali COOLIUS® A30

Cod. art. W050103030
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
Lo specialista per la manutenzione di impianti di climatizzazione per grandi volumi con refrigerante R134a

Selezione rapida e facile inserimento di tutti i dati dei clienti e dei veicoli


Navigazione intuitiva all'interno dei menu e funzionamento pratico semplicemente ruotando e premendo la manopola di navigazione



Manutenzione rapida ed efficiente dell'aria condizionata su impianti ad alto volume


Capacità di aspirazione aggiuntiva della pompa del refrigerante e del compressore di 980 g/min



Intervalli di manutenzione prolungati


Uso di componenti di alta qualità



Massimo livello di riduzione dell'impatto nelle applicazioni quotidiane in officina


Efficiente struttura a carrello integrata nell'unità



Rabbocco preciso dell'olio


Gestione dell'olio completamente automatica



Il tipo di olio può essere modificato rapidamente


Risciacquo intelligente del sistema di tubi, inclusi i tubi flessibili di servizio



Pienamente conforme alla legge, facile da usare, completo


Certificazione CE rilasciata da TÜV-SÜD



Fornitura


  • Tubi flessibili di servizio da 5 m con raccordi standard

  • Database del livello di riempimento

  • Adesivi per vari oli e additivi UV

  • Libretto di manutenzione

  • Manuale di istruzioni conciso (con link al sito Web per il manuale di istruzioni multilingue)

  • Istruzioni sul dispositivo
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Manutenzione completamente automatica dell'impianto di climatizzazione con refrigerante R134a, in particolare su autobus, veicoli commerciali, veicoli da cantiere, veicoli agricoli, veicoli ferroviari, furgoni e automobili.

Tipo di refrigerante

R134a

Quantità di refrigerante

35 kg

Capacità di aspirazione

980 g/min

Peso dispositivo

120 kg

Larghezza

680 mm

Altezza

1175 mm

Profondità

667 mm

Pressione di esercizio max

20 bar

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Additivo cercafughe UV Premium

FLUIDO TRACCIANTE A/C 240 ML

Additivo fluorescente per individuare le perdite negli impianti aria condizionata con R134a, R1234yf e R744 in conformità alla norma SAE J2297
Kit di adattatori per rimozione R134a Per bombole ricaricabili di refrigerante R134a da 12 kg

KIT-ACCESSORI-BOMBOLA12KG-3PZ.

x 1 pz.
Fluido refrigerante R134a per aria condizionata

12KG-RIUTILIZ. FLUIDO REFRIGERAN.-R134A

Accessori per la manutenzione, la manutenzione ordinaria e l'ammodernamento degli sistemi di aria condizionata R134a per veicoli
x 1 pz.
Olio multigrado per compressore Pro

OLIO-MULTIGRADO-PER-COMPRESSORE-PRO

Olio sintetico di elevato valore con additivo appositamente creato per l'utilizzo nella tecnologia del compressore d'aria condizionata