Macchina clima, veicoli COOLIUS® Y50
Macchina clima per veicoli COOLIUS Y50
Cod. art. W050115000
EAN 4056807482316
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Concetto intelligente di "basse emissioni"
Il processo innovativo per lo smaltimento dell'olio di scarico garantisce una perdita minima di refrigerante
Test conformi alle normative
Test della miscela azoto/idrogeno integrato nel software del dispositivo
Documentazione sofisticata
Lettura ed esportazione dei dati in Excel tramite interfaccia USB
Pulizia della macchina
Pulizia automatica del circuito della macchina clima
Componenti di facile manutenzione
Uso di componenti di alta qualità appositamente progettati
Nessun accesso indesiderato
È possibile configurare un accesso personalizzato per il dispositivo
Migliore gestione
Manometro aggiuntivo per visualizzare la pressione interna del flacone di refrigerante
Componenti inclusi:
- Tubazioni con raccordi rapidi standard
- Database del livello di riempimento del veicolo
- Adesivi per vari oli e additivi UV
- Libretto di manutenzione
- Manuale di istruzioni conciso (con link al sito Web per il manuale di istruzioni multilingue)
- Istruzioni sul dispositivo
Caratteristiche tecniche(X)
Manutenzione degli impianti di aria condizionata di auto, furgoni, veicoli industriali, veicoli da cantiere e veicoli agricoli.
Peso dispositivo | 90 kg |
Larghezza | 680 mm |
Altezza | 1175 mm |
Profondità | 667 mm |
Tipo di refrigerante | R-1234yf |
Quantità di refrigerante | 20 kg |
Precisione di riempimento del refrigerante | +/- 15 g |
Potenza pompa a vuoto | 128 l/min |
Capacità di aspirazione | 500 g/min |
Display | LCD a 4 righe |
Pressione di esercizio max | 20 bar |
Omologazione | CE |
Peso prodotto (per pezzo) | 90,000 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.