Macaco hidráulico
Macaco hidráulico, homologação VBG-8
Art. 071554 23
EAN 4024835432894
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Alavanca de bomba de 3 braços, 700 mm de comprimento
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Capacidade de carga | 20000 kg |
Comprimento da haste (B) | 110 mm |
Altura do elevador (C) | 155 mm |
Altura mín./máx. de construção | 240-505 mm |