MacPherson helezon yay çektirme seti
Helezon yay çektirme seti Mac-Pherson
HELEZON YAYI ÇEKTİRME SETİ
Ürün no. 071352520
EAN 4038898993421
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Hızlı ve verimli çalışma
Bijon tabancalarıyla kullanıma uygundur
Sağlam ve üniversal uygulama için
Kalıpta dövülmüş, kolayca değiştirilebilir sıkıştırma levhaları
Boyalı yay yüzeyini korur
Boya kaplamalı sıkıştırma levhaları
Özellikle ağır araçlara yönelik geniş bir amortisör yelpazesi için
18.000 N'luk yüksek sıkıştırma kuvveti
Konik ve küresel yaylar için özel sıkıştırma levhaları
Güvenlik nedenlerinden ötürü konik ve küresel yaylar yalnızca ilgili kelepçeleme levhaları kullanılarak sıkıştırılabilir (bkz. araç tablosu)
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Germe kuvveti | 18000 N |
Min./maks. yay çapı | 80-195 mm |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 5 ADET |
Malzeme | Çelik |