Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

MUG-ZD 6 poignée type coquille Fabrication en zamak

Poignée design coquille MUG-ZD 6

Art. N° 0685002300

EAN 4058794043273

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
MUG-ZD 6 poignée type coquille Fabrication en zamak

Art. N° 0685002300
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
Fonte de zinc

Finition

Zingué

Niveau de brillance

Mat

Couleur

Couleur argent

Longueur extérieure (L)

138 mm

Longueur intérieure (L1)

121 mm

Largeur extérieure (B)

30 mm

Largeur intérieure (B1)

26 mm

Hauteur (H)

17 mm

Hauteur du bord de l'étagère (H1)

1,5 mm

Longueur (L)

138 mm

Largeur (B)

30 mm

Longueur du trou de fraisage (FL)

134 mm

Largeur du trou de fraisage (FB)

26,5 mm

Profondeur du trou de fraisage (FT)

13,5 mm

Dimension entre les axes (A)

128 mm

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre du filetage

4 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

6,5 mm