Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

MS5000 panjur kilidi, özel kilitleme plakalı

MS5000 panjur kilidi, özel kilitleme plakalı

Ürün no. 0683530437

EAN 4099618040474

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
MS5000 panjur kilidi, özel kilitleme plakalı

Ürün no. 0683530437
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
Mandrel size infinitely adjustable from 15 to 22 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Sol/sağ, Özel tırtıklı pullu

Malzeme

Basınçlı çinko döküm

Yüzey

Nikel kaplamalı

6 ve 8 mm olası çubuk kilit

Hayır

Birleşik sistem

Evet

Berlin anahtarlı kilit sistemi

Hayır

18 - 21 mm olası delik ölçüsü

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
MS 5000 standart rozet

KİLİT ROZETİ. STANDART

x 20 ad.
MS5000 kilit göbeği silindiri

MS5000-CYLCORE-ML

Fits all MS 5000 locks