MS5000 kollu kilit, çift kanatlı kapılar için
MS5000 kollu kilit, çift kanatlı kapılar için
Ürün no. 0683530446
EAN 4099618040542
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Ters akım | 25 mm |
Kapı kalınlığı için uygun | 8 mm |
Tasarım | Sol/sağ |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Parlaklık seviyesi | Mat |
6 ve 8 mm olası çubuk kilit | Hayır |
Birleşik sistem | Evet |
Berlin anahtarlı kilit sistemi | Hayır |
18 - 21 mm olası delik ölçüsü | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!