Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

MS 5000 üvegajtó zár Merev retesszel

Üvegajtózár, MS5000, merev retesszel

Cikksz. 0683530440
EAN 4099618040436
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
  • Jobbos/balos zárási irányban is használható

  • Erősített zárási opció
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Forgóajtókhoz használható; 6 és 8 mm-es üvegvastagsághoz megfelelő

Min. a következő ajtóvastagsághoz:

6 mm

Max. a következő ajtóvastagsághoz:

8 mm

Kivitel

Merev retesszel, Bal/jobb, Lad

Anyag

Cink formaöntvény

Bevonat

Nikkelezett

Fényességi fok

Csillogó

Záráskényszer

Lehetséges

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
MS 5000 Cserélhető hengerzár zármag

MS5000-CYLCORE-ML

Minden MS 5000 zárral használható
x 1 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ütközőlemez üvegajtó zárhoz

MS5000-STOPPLT-GLSDRLOK-ZD-(NP)

x 1 db
Záró szögelem üvegajtó zárhoz, MS5000

MS5000-ANGLLOKPLT-GLSDRLOK

MS 5000 Standard rozetta

ROZETTA MS5000 ZÁRHOZ-(NI)-D18MM

x 20 db