MS 5000 slot voor glazen deur Met veervergrendeling
Slot voor glazen deur MS5000 met veerstang
MS5000 GLASDEURSL-VER-SL-PE-SR-L/R
Art.-nr. 0683530441
EAN 4099618040498
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan worden gebruikt voor vergrendelrichting links/rechts, belasting omhoog, belasting omlaag
- Optie verplicht vergrendelen
Datasheets(X)
Voor opliggende draaideuren; geschikt voor glasdikte van 6 en 8 mm
![]() | |
Geschikt voor minimale deurdikte | 6 mm |
Geschikt voor maximale deurdikte | 8 mm |
Uitvoering | Met veervergrendeling, Links/rechts |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Glansniveau | Glanzend |
Sluitvergrendeling | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!