Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

MS 5000 insteekslot voor rolluik Met speciale schuine sluitplaat

Luikslot MS5000
MS5000 ROL LA SL ZD VN M SLUITH

Art.-nr. 0683530438

EAN 4099618040481

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
MS 5000 insteekslot voor rolluik Met speciale schuine sluitplaat

Art.-nr. 0683530438
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
Mandrel size infinitely adjustable from 15 to 22 mm
  • Insteekslot voor rolluik, oneindig verstelbaar voor penmaat 15 tot 22 mm

  • Rechts en links inzetbaar

  • Insteekslot voor rolluik voor stapsgewijs boren

  • Geforceerd sluiten niet mogelijk

  • Boorgrootte 18-21 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

6 en 8 mm draaistang mogelijk

0 - Niet van toepassing

Combinatiesysteem

0 - Niet van toepassing

Sluitvergrendeling

Nee

18 tot 21 mm boormaat mogelijk

Ja

Type sluiting

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
MS 5000 standaard-rozet

MS5000 STANDAARDROZET 18

x 20 st
MS 5000 Wisselcilinder

MS5000-CYLCORE-ML

Past op alle sloten MS 5000