MS 5000 dekoratív gomb Két süllyesztett fogantyúval
Díszgomb, MS 5000, két fogantyúval
Cikksz. 0683530454
EAN 4099618040573
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nem alkalmas üvegajtók záraihoz
Adatlapok(X)
- Minden MS 5000 zárral használható
- Max. 19 mm vastag ajtókhoz használható
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |
Fényességi fok | Matt |
Furatátmérő | 21 mm |
Max. a következő ajtóvastagsághoz: | 19 mm |
Külső átmérő | 31 mm |