MS 5000 dekoratif topuz, kulplu
MS 5000 dekoratif topuz, kulplu
Ürün no. 0683530455
EAN 4099618040580
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Matkap deliği çapı | 21 mm |
Maks. kapı kalınlığı için uygun | 19 mm |
Dış çap | 35 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!