Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

MS 5000 bouton décoratif Avec manchon spécial

Bouton décoratif MS 5000
SIERKNOP O-RING MS5000

Art. N° 0683530453

EAN 4099618040566

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
MS 5000 bouton décoratif Avec manchon spécial

Art. N° 0683530453
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
Ne convient pas aux serrures de portes vitrées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Convient à toutes les serrures MS 5000

  • Pour épaisseur de porte de 19 mm

Matière

Fonte de zinc

Finition

Nickelé

Niveau de brillance

Mat

Diamètre de perçage

21 mm

Convient pour épaisseur de porte max.

19 mm

Diamètre extérieur

31 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
MS 5000 Barillet interchangeable

BARILLET MS 5000 VARIURE DIFFERENTE

Convient à toutes les serrures MS 5000
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Joint torique

O-RING ZWART RAL 9011 MS5000

Pour bouton rotatif et décoratif MS 5000
x 2 pcs