Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

MS 5000 Zentralverschluss

Zentralverschluss MS5000
MS5000-ZENTVERSHL-SVS3

Art.-Nr. 0683530448

EAN 4062856005536

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
MS 5000 Zentralverschluss

Art.-Nr. 0683530448
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
Verschiedene Schließungen möglich
  • Für SVS3-Stange

  • Vorgerichtet für MS 5000 Zylinder-Wechselkerne
HinweisBohrungsdurchmesser Schloss:
  • ∅ 18 - Schloss ohne Rosette

  • ∅ 19 - Schloss mit Standard Rosette

  • ∅ 21 - Schloss mit Design Rosette

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Schließzwang

Möglich

Zylinderdurchmesser

18 mm

18 bis 21 mm Bohrmaß möglich

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
MS 5000 Zylinder-Wechselkern

MS5000-ZYLKERN-VS

Passend für alle Schlösser MS 5000
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
MS 5000 Design-Rosette Typ A

DESGROS-F.MOEBLSHLO-(MS5000-A)-(NI)

MS 5000 Standard-Rosette

STDDROS-F.MOEBLSHLO-MS5000-ZD-D18MM

x 20 St.