MS 5000 Objekt-forgatógomb Süllyesztett fogantyúval
Objekt-forgatógomb, MS 5000, egy fogantyúval
Cikksz. 0683530452
EAN 4099618039195
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nem alkalmas üvegajtók záraihoz.
Adatlapok(X)
- Minden MS 5000 zárral használható
- 28 mm-es ajtóvastagság esetén alkalmazható
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |
Fényességi fok | Matt |
Max. a következő ajtóvastagsághoz: | 28 mm |
Külső átmérő | 35 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!