Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

MK-ZD 5 bouton de meuble Fabrication en zamak

Bouton de poignée de meuble MK-ZD 5

Art. N° 0685002240

EAN 4046777996562

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
MK-ZD 5 bouton de meuble Fabrication en zamak

Art. N° 0685002240
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
Fonte de zinc

Finition

Anodisé

Niveau de brillance

Mat

Couleur du bouton

Couleur argent

Matière de la base

Zinc moulé sous pression

Surface de la base

Chromé

Niveau de brillance de la base

Poli

Longueur (L)

57 mm

Largeur (B)

57 mm

Hauteur (H)

24 mm

Longueur du bouton

57 mm

Largeur du bouton

57 mm

Longueur de la base

32 mm

Largeur de la base

32 mm

Hauteur de plinthe

16 mm

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre du filetage

4 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

7 mm