MINI Akku-Presswerkzeug inkl. TH 16+20 mini
Akku-Presswerkzeug Mini
PRESWZG-AKKU-MINI-16/20
Art.-Nr. 0878800840
EAN 4065746685412
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Akku-Presswerkzeug Mini für das radiale Verpressen von PRIPRESS®-Fittings
- In Verbindung mit Mini-Pressbacken TH-Kontur, M-Kontur und V-Kontur
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Pressverbindung min./max. | 16-40 mm |
Lieferumfang | Akku-Presswerkzeug Mini, Pressbacke TH 16 Mini, Pressbacke TH 20 Mini, Akku Ladegerät BLG5 und Li-Ion Akku 18V /2 Ah |
Schubkraft | 19 kN |
Nennspannung | 18 V |
Akku-/Batteriekapazität | 2 Ah |
Maschinengewicht mit Akku | 2,23 kg |
Pressverbindung min. | 16 mm |
Pressverbindung max. | 40 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 8,380 kg |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Akku-/Batteriegewicht | 0,45 kg |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte) | 5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!