Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

MIG/MAG welding system MM 300 POWER

MIG/MAG welding system MM 300 POWER

Ürün no. 5952352310

EAN 4065746675154

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
MIG/MAG welding system MM 300 POWER

Ürün no. 5952352310
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
All-round welding system with high voltage to enable welding of particularly thick materials. For all conventional applications, with state-of-the-art inverter technology for perfect MIG/MAG results.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

400 V/AC

Kaynaklanabilir teller

Alüminyum, çap 1,0 - 1,2 mm, Çelik, çap 0,8-1,2 mm

Min./maks. akım

25-290 A

Maks. akımda (40°C) açma süresi

25 %

Maks. akım

290 A

Kablo uzunluğu

3 m

Uzunluk

880 mm

Makine ağırlığı

49 kg

Genişlik

400 mm

Yükseklik

755 mm

IP koruma sınıfı

IP 23

RoHS uyumlu

Evet

MIG/MAG welding system MM 300 POWER dahil:
1 x
Elektrot kaynğı invertörü için toprak kbl. ESI 200

ERTHCBL-F.ELTRDWELD-35SMM-3M

Açıklama:
3 m
Miktar: 1 x
1 x
Argon/Co2 şişeler için basınç düşürücü

PRESREGL-ARGON/CO2-(BASE-ARC)

Miktar: 1 x
1 x
MIG/MAG hose pack ML 38 AK

HOSEPCK-F.WELDSYS-(MIG/MAG-ML38AK)-L4M

Açıklama:
4 m
Air-cooled, with BIKOX hose pack and KZ-2 central connector
Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Wire feed roller MIG/MAG

WREFEDROLL-ST-(D0,8-1,0)

x 1 ad.
Wire feed roller MIG/MAG

WREFEDROLL-ST-(D1,0-1,2)

x 1 ad.
Wire feed roller MIG/MAG

WREFEDROLL-AL-(D1,0-1,2)