Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

MIG/MAG welding system MM 300 POWER

MIG/MAG welding system MM 300 POWER

Art. 5952352310

EAN 4065746675154

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
MIG/MAG welding system MM 300 POWER

Art. 5952352310
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
All-round welding system with high voltage to enable welding of particularly thick materials. For all conventional applications, with state-of-the-art inverter technology for perfect MIG/MAG results.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

400 V/CA

Fios soldáveis

Alumínio, diâmetro 1,0 - 1,2 mm, Aço, diâmetro 0,8-1,2 mm

Corrente mín./máx.

25-290 A

LIGADO à corrente máx. (40 °C)

25 %

Corrente máx.

290 A

Comprimento do cabo

3 m

Comprimento

880 mm

Peso da máquina

49 kg

Largura

400 mm

Altura

755 mm

Classe de proteção IP

IP 23

Conforme RoHS

Sim

Incluído na encomenda:
1 x
Cabo massa para ESI 160/MM 200 COMPACT/MM 300 POWER

CABO MASSA 3M ESI 160.200

Descrição:
3 m
Quantidade: 1 x
1 x
Redutor de pressão

REDUTOR DE PRESSAO PARA ARGON.CO2

Quantidade: 1 x
1 x
MIG/MAG hose pack ML 38 AK

HOSEPCK-F.WELDSYS-(MIG/MAG-ML38AK)-L4M

Descrição:
4 m
Air-cooled, with BIKOX hose pack and KZ-2 central connector
Quantidade: 1 x
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Wire feed roller MIG/MAG

WREFEDROLL-ST-(D0,8-1,0)

x 1 Un.
Wire feed roller MIG/MAG

WREFEDROLL-ST-(D1,0-1,2)

x 1 Un.
Wire feed roller MIG/MAG

WREFEDROLL-AL-(D1,0-1,2)