Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

MIG/MAG welding system MM 300 POWER

MIG/MAG welding system MM 300 POWER

Cikksz. 5952352310

EAN 4065746675154

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
MIG/MAG welding system MM 300 POWER

Cikksz. 5952352310
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
All-round welding system with high voltage to enable welding of particularly thick materials. For all conventional applications, with state-of-the-art inverter technology for perfect MIG/MAG results.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

400 V/AC

Hegeszthető huzalok

Alumínium, átmérő 1,0–1,2 mm, Külső átmérő 0,8–1,2 mm

Min./max. áramerősség

25-290 A

Használati idő max. teljesítmény mellett (40 °C)

25 %

Max. áramerősség

290 A

Kábelhossz

3 m

Hosszúság

880 mm

Gép tömege

49 kg

Szélesség

400 mm

Magasság

755 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 23

RoHS megfelelőség

Igen

Tartalmaz: MIG/MAG welding system MM 300 POWER:
1 x
Földelőkábel ESI 160/MM 200 COMPACT/MM 300 POWER típusokhoz

TESTKÁBEL-35SMM-3M

Leírás:
3 m
Mennyiség: 1 x
1 x
Nyomáscsökkentő

NYOMÁSCSÖKKENTŐ ARGON/CO2-BASE

Mennyiség: 1 x
1 x
Komplett ML 38 MIG/MAG tömlőkészlet

HOSEPCK-F.WELDSYS-(MIG/MAG-ML38AK)-L4M

Leírás:
4 m
Léghűtéses, BIKOX kábelcsomaggal és KZ-2 központi csatlakozóval
Mennyiség: 1 x
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
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Wire feed roller MIG/MAG

WREFEDROLL-ST-(D0,8-1,0)

x 1 db
Wire feed roller MIG/MAG

WREFEDROLL-ST-(D1,0-1,2)

x 1 db
Wire feed roller MIG/MAG

WREFEDROLL-AL-(D1,0-1,2)