MIG/MAG welding system MM 300 POWER
MIG/MAG welding system MM 300 POWER
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 400 V/CA |
Alambres soldables | Aluminio, 1,0 - 1,2 mm de diámetro |
Corriente mínima/máxima | 25-290 A |
Tiempo de funcionamiento a corriente máxima (40 °C) | 25 % |
Corriente máxima | 290 A |
Longitud del cable | 3 m |
Longitud | 880 mm |
Peso de la máquina | 49 kg |
Anchura | 400 mm |
Altura | 755 mm |
Clase de protección IP | IP 23 |
Compatible con RoHS | Sí |
AY-MASSCABLE-ELTRDWELD-35SMM-3M
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.