MIG/MAG welding system MM 300 POWER
MIG/MAG welding system MM 300 POWER
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 400 V/AC |
Svařovací dráty | Hliník, průměr 1,0–1,2mm |
Min./max. proud | 25-290 A |
Čas zapnutí při max. proudu (40 °C) | 25 % |
Max. proud | 290 A |
Délka kabelu | 3 m |
Délka | 880 mm |
Hmotnost stroje | 49 kg |
Šířka | 400 mm |
Výška | 755 mm |
Stupeň krytí | IP 23 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
PR-STSKLZASEL-SVINVERTOR-35QMM-3M
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!