MIG/MAG welding system MM 300 POWER
MIG/MAG welding system MM 300 POWER
SPAWARKA MIG/MAG-MM 300 POWER
MASTER
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 400 V/AC |
Druty spawalnicze | Aluminium, średnica 1,0-1,2 mm |
Min./maks. natężenie prądu | 25-290 A |
Czas włączenia przy maks. prądzie (40°C) | 25 % |
Maks. natężenie prądu | 290 A |
Długość kabla | 3 m |
Długość | 880 mm |
Waga urządzenia | 49 kg |
Szerokość | 400 mm |
Wysokość | 755 mm |
Stopień ochrony IP | IP 23 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.