MIG/MAG welding system MM 200 COMPACT
MIG/MAG welding system MM 200 COMPACT
Ürün no. 5952352200
EAN 4065746675147
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Kaynaklanabilir teller | Alüminyum, çap 1,0 - 1,2 mm, Çelik, çap 0,6-1,0 mm |
Min./maks. akım | 25-200 A |
Maks. akımda (40°C) açma süresi | 20 % |
Maks. akım | 200 A |
Kablo uzunluğu | 2,2 m |
Uzunluk | 400 mm |
Makine ağırlığı | 43,8 kg |
Genişlik | 755 mm |
Yükseklik | 880 mm |
IP koruma sınıfı | IP 23 |
RoHS uyumlu | Evet |
ERTHCBL-(F.WELDDEV-WIG180)-AC/DC-4M