MIG/MAG welding system MM 200 COMPACT
MIG/MAG welding system MM 200 COMPACT
Art. 5952352200
EAN 4065746675147
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Fios soldáveis | Alumínio, diâmetro 1,0 - 1,2 mm, Aço, diâmetro 0,6-1,0 mm |
Corrente mín./máx. | 25-200 A |
LIGADO à corrente máx. (40 °C) | 20 % |
Corrente máx. | 200 A |
Comprimento do cabo | 2,2 m |
Comprimento | 400 mm |
Peso da máquina | 43,8 kg |
Largura | 755 mm |
Altura | 880 mm |
Classe de proteção IP | IP 23 |
Conforme RoHS | Sim |
CABO MASSA 4M TIG
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!