Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

MIG/MAG welding system MM 200 COMPACT

MIG/MAG welding system MM 200 COMPACT

Cikksz. 5952352200

EAN 4065746675147

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
MIG/MAG welding system MM 200 COMPACT

Cikksz. 5952352200
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
All-round welding system for all conventional applications, with state-of-the-art inverter technology for perfect MIG/MAG results
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Hegeszthető huzalok

Alumínium, átmérő 1,0–1,2 mm, Külső átmérő 0,6–1,0 mm

Min./max. áramerősség

25-200 A

Használati idő max. teljesítmény mellett (40 °C)

20 %

Max. áramerősség

200 A

Kábelhossz

2,2 m

Hosszúság

400 mm

Gép tömege

43,8 kg

Szélesség

755 mm

Magasság

880 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 23

RoHS megfelelőség

Igen

Tartalmaz: MIG/MAG welding system MM 200 COMPACT:
1 x
Nyomáscsökkentő

NYOMÁSCSÖKKENTŐ ARGON/CO2-BASE

Mennyiség: 1 x
1 x
Földelő kábel TIG 180 AC/DC, TIG 180 DC hegesztőberendezésekhez, ESI 150–25 mm²

FÖLDELŐKÁBEL-WIG180-AC/DC-25NMM-4M

Leírás:
4 m
Mennyiség: 1 x
1 x
ML 25 AK MIG/MAG tömlőkészlet

MUNKAKÁBEL-MIG/MAG-ML25AK-3M

Leírás:
3 m
Léghűtéses, BIKOX kábelcsomaggal és KZ-2 központi csatlakozóval
Mennyiség: 1 x
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
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Wire feed roller MIG/MAG

WREFEDROLL-ST-(D0,8-1,0)

x 1 db
Wire feed roller MIG/MAG

WREFEDROLL-ST-(D1,0-1,2)

x 1 db
Wire feed roller MIG/MAG

WREFEDROLL-AL-(D1,0-1,2)