MIG/MAG welding system MM 200 COMPACT
MIG/MAG welding system MM 200 COMPACT
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Alambres soldables | Aluminio, 1,0 - 1,2 mm de diámetro |
Corriente mínima/máxima | 25-200 A |
Tiempo de funcionamiento a corriente máxima (40 °C) | 20 % |
Corriente máxima | 200 A |
Longitud del cable | 2,2 m |
Longitud | 400 mm |
Peso de la máquina | 43,8 kg |
Anchura | 755 mm |
Altura | 880 mm |
Clase de protección IP | IP 23 |
Compatible con RoHS | Sí |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.