MIG/MAG welding system MM 200 COMPACT
MIG/MAG welding system MM 200 COMPACT
SPAWARKA MIG/MAG-(MM 200 COMPACT)
MASTER
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Druty spawalnicze | Aluminium, średnica 1,0-1,2 mm |
Min./maks. natężenie prądu | 25-200 A |
Czas włączenia przy maks. prądzie (40°C) | 20 % |
Maks. natężenie prądu | 200 A |
Długość kabla | 2,2 m |
Długość | 400 mm |
Waga urządzenia | 43,8 kg |
Szerokość | 755 mm |
Wysokość | 880 mm |
Stopień ochrony IP | IP 23 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
ZESTAW PRZEWODÓW-(MIG/MAG-ML25AK)-L3M
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!