Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

MIG/MAG hegesztőberendezés MM 230

MIG/MAG hegesztőberendezés, MM 230
HEGESZTŐ INVERTER MIG/MAG-MM230
MASTER

Cikksz. 07023520
EAN 4049557582719
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
Hegesztőberendezés 2 görgős huzal előtoló egységgel alumínium, acél és nemesacél hegesztőhuzalok hegesztéséhez.
  • A 7 szintes fokozatkapcsolóval ellátott állítható kapcsolási mechanizmus lehetővé teszi a hegesztőáram flexibilis beállítását

  • Túlterhelés elleni védelem, mivel a hőmérséklet-szabályozás meggátolja a készülék túlmelegedését

  • A ventilátoros hűtés hosszabb használatot tesz lehetővé

  • Az automatikus hegesztőáram-, gáz utóáramlás- és ponthegesztési idő szabályozásnak köszönhetően az áram névleges értéke mindig megfelelő mértékű

  • A huzaladagolás automatikusan igazodik a kiválasztott szinthez

  • 2/4 ciklusos ponthegesztés között átváltható, ezért a hegesztés kényelmesen elvégezhető
Megjegyzés

Normál érték l/min mértékegységű térfogatáramhoz: Huzal átm. x 10 = l/min



Az alumínium és nemesacél hegesztőhuzalok megmunkálásához a tömlőkészlet PTFE varratainak átalakítására van szükség


  • Alumínium égőkészlet (098430005)

  • Nemesacél égőkészlet (098430006)

  • Nemesacél égőkészlet (098430007)


Pótalkatrészek dokumentációja az (EU) 2019/1784 előírásainak alapján – A hegesztési rendszerek ökológiai tervezésére vonatkozó követelmények. A vonatkozó dokumentációt a Würth Alkatrészkezelő tárolja (https://pm.wuerth.com/index.php). A termékekre és alkalmazásokra vonatkozó további információkért forduljon az illetékes értékesítési képviselőjéhez.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális minden szerelő, karbantartó műszerész, kisiparos és motorgépjármű műszerész számára

Névleges feszültség

400 V/AC

Hegeszthető huzalok

Alumínium, átmérő 1,0–1,2 mm, Külső átmérő 0,6–1,0 mm

Min./max. áramerősség

30-230 A

Használati idő max. teljesítmény mellett (40 °C)

20 %

Max. áramerősség

230 A

Huzalelőtoló görgő acélhoz

0.8 mm

Kábelhossz

3 m

Beigazított huzal átmérője

1 mm

Hegeszthető anyagvastagság

Alumínium, 2–6 mm, Acél/nemesacél, 0,8–8 mm

Gép tömege

66 kg

Huzalelőtoló görgő nemesacélhoz

1 mm

Tartalmaz: MIG/MAG hegesztőberendezés MM 230:
Palacknyomás-csökkentő
1 x
Palacknyomás-csökkentő

NYOMÁS REDUKTOR (ARGON/CO2)-DIN-ARC

Leírás: A DIN EN ISO 2503 előírásai szerint
Mennyiség: 1 x
1 x
Földelőkábel ESI 150/TIG 180 DC-hez

FÖLDELŐKÁBEL-25NMM-2,5M

Mennyiség: 1 x
MIG/MAG tömlőcsomag MB 25 AK
1 x
MIG/MAG tömlőcsomag MB 25 AK

HEGESZTŐ KÁBEL MIG/MAG-COMPL-MB25-3M

Leírás: Léghűtéses, Bikox tömlőcsomaggal és KZ-2 központi csatlakozóval
Mennyiség: 1 x
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
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hegesztőhuzal SG 2 acél

HEGESZTŐHUZAL-SG2-DRTD-15KG-0,8MM

Acél MIG hegesztéséhez
x 15 kg
MIG hegesztőhuzal SG 3 acél

HEGESZTŐHUZAL-SG3-DRTD-0,8MM

Acél MIG-hegesztéséhez DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1) szerint
x 15 db
Hegesztőhuzal SG 2 acél

HEGESZTŐHUZAL-SG2-DRTD-15KG-1,0MM

Acél MIG hegesztéséhez
x 15 db
MIG hegesztőhuzal SG 3 acél

HEGESZTŐHUZAL-SG3-DRTD-15KG-1,0MM

Acél MIG-hegesztéséhez DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1) szerint
x 15 db
Hegesztőhuzal SG 2 acél

HEGESZTŐHUZAL-SG2-BSKT-15KG-1,2MM

Acél MIG hegesztéséhez
x 15 kg
MIG hegesztőhuzal SG 3 acél

WELDWRE-MIG-SG3-BSKT-15KG-1,2MM

Acél MIG-hegesztéséhez DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1) szerint
x 15 db
MIG hegesztőhuzal Alumínium

HEGESZTŐHUZAL-ALMG5-DRTD-7,0KG-1,0MM

Alumínium MIG-hegesztéséhez a DIN 1732 szerint
x 7 db
MIG hegesztőhuzal Alumínium

WELDWRE-MIG-ALMG5-BSKT-7,0KG-1,2MM

Alumínium MIG-hegesztéséhez a DIN 1732 szerint
x 7 db
Védőgázas hegesztőhuzal Nemesacél

HEGESZTŐ-HUZAL-A2/A4-DRTD-15KG-0,8MM

Nemesacél MIG-hegesztéséhez a DIN 8556 szerint
x 15 db
Védőgázas hegesztőhuzal Nemesacél

WELDWRE-MIG-A2/A4-BSKT-15KG-1,0MM

Nemesacél MIG-hegesztéséhez a DIN 8556 szerint
x 15 db
Védőgázas hegesztőhuzal Nemesacél

WELDWRE-MIG-A2/A4-BSKT-15KG-1,2MM

Nemesacél MIG-hegesztéséhez a DIN 8556 szerint
x 15 db
Érintőcsúcs, MB 15 AK MB 15 AK MB 15 AK hegesztőpisztolyhoz

RÉZ ELEKTRÓDA MENETES 15-0,8MM

x 5 db
Gázterelő, MB 15 AK MB 15 AK MB 15 AK hegesztőpisztolyhoz

HEGESZTŐ FÚVÓKA FEJ MB15

x 3 db
Érintőcsúcs, MB 25 AK MB 25 AK hegesztőpisztolyhoz

ÁRAMÁTADÓ MB25-1,0MM

x 5 db
Gázterelő, MB 25 AK MB 25 AK hegesztőpisztolyhoz

GÁZTERELŐ KÓNIKUS MB25

x 3 db
PTFE huzalbél alu égőkészlet

HUZALBÉL-PTFE-ALU-PIROS-(1,0-1,2MM)-4M

Vezetőhuzal védőgázas alumínium hegesztőhuzalra történő átalakításhoz
x 1 db
PTFE huzalbél nemesacél égőkészlet

HUZALBÉL-PTFE-ALU-FEK-A2-A4-1,0-1,2MM-4M

Vezetőhuzal védőgázas nemesacél hegesztőhuzalra történő átalakításhoz
x 1 db
PTFE huzalbél nemesacél égőkészlet

CRE-PTFE-BLACK-A2/A4-(1,0-1,2MM)-5M

Vezetőhuzal védőgázas nemesacél hegesztőhuzalra történő átalakításhoz
x 1 db
Huzaladagoló görgő MM 230 hegesztőberendezésekhez

WREFEDROLL-ST-(D0,8-1,0)-230MM

x 1 db
Huzaladagoló görgő MM 230 hegesztőberendezésekhez

WREFEDROLL-ST-(D1,0-1,2)-230MM

x 1 db
Huzaladagoló görgő MM 230 hegesztőberendezésekhez

VEZETŐGÖRGŐ-ALU-(1,0-1,2)-230MM

x 1 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kosártekercs adapter, K 300

ADAPTER-DRTD-K300/D180MM

Adapter 15 kg-os kosártekercsek MM eszközökben történő használatához.
x 1 db