MIG/MAG-Schweißanlage MM 230
MIG/MAG-Schweißanlage MM 230
SHWSANLG-MIG/MAG-MM230
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Abgestufte Schaltung über Stufenschalter mit 7 Stufen ermöglicht eine flexible Einstellung des Schweißstroms
- Überlastschutz, da durch die Thermokontrolle wird ein Überhitzen der Maschine verhindert
- Lüfterkühlung ermöglicht einen lange Einsatzzeiten
- Immer die richtige Stromstärke dank der automatischen Steuerung von Schweißstrom, Gasnachströmung und Punktzeit
- Der Drahtvorschub passt sich der eingestellten Schaltstufe automatisch an
- Umschaltung von 2-/4-Takt-Punktschweißen ermöglicht ein komfortables Schweißen
Richtwert für Durchflussmenge in l/min: Draht-Ø x 10 = l/min
Für die Verarbeitung von Aluminium- und Edelstahl-Schweißdrähten ist eine Umrüstung von PTFE-Seelen am Schlauchpaket erforderlich
- Alu-Brenner-Set 098430005
- Edelstahl-Brenner-Set 098430006
- Edelstahl-Brenner-Set 098430007
Ersatzteildokumentation gemäß (EU) 2019/1784 – Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Schweißanlagen. Die entsprechende Dokumentation ist im Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php) hinterlegt. Für weitergehende Fragen bitte den entsprechenden Verkäufer oder Produkt- & Anwendung kontaktieren.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
5 Jahre Garantie auf den Haupttrafo
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Ideal geeignet für jeden Monteur, Servicetechniker, Handwerker und Kfz-Mechaniker
Nennspannung | 400 V/AC |
Schweißbare Schweißdrähte | Aluminium, Durchmesser 1,0 - 1,2 mm |
Stromstärke min./max. | 30-230 A |
Einschaltdauer bei max. Strom (40°C) | 20 % |
Stromstärke max. | 230 A |
Drahtvorschubrolle für Stahl | 0,8 mm |
Kabellänge | 3 m |
Eingerichteter Drahtdurchmesser | 1 mm |
Schweißbare Materialstärke | Aluminium 2 - 6 mm |
Maschinengewicht | 66 kg |
Drahtvorschubrolle für Edelstahl | 1 mm |
DRKMINDER-ARGON/CO2-(DIN-ARC)
SCHLPAK-F.SHWSANLG-MIG/MAG-(MB25-AK)-L3M
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!