MIG/MAG-Schweißanlage MM 200 COMPACT
MIG/MAG-Schweißanlage MM 200 COMPACT
SHWSANLG-MIG/MAG-(MM 200 COMPACT)
Art.-Nr. 5952352200
EAN 4065746675147
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einstellautomatik für perfekte Schweißnähte, ganz ohne Einlernen oder Übertragungsfehler
- Performance für Stahl, Alu oder Edelstahl, beim Schweißen mit Fülldraht oder Löten
- Das Gehäuse ist robust und durch stabile Griffe leicht zu manövrieren und somit ideal für den Einsatz in der Werkstatt
- Die Oberseite des Gehäuses eignet sich außerdem als Ablagefläche
- Optimierter, stabiler, präziser und zuverlässiger Drahtvorschub
- Höchste Flexibilität: MIG-MAG, WIG oder Elektrode
- Optimiert für hohe Arbeitssicherheit
Für die Verarbeitung von Aluminium- und Edelstahl-Schweißdrähten ist eine Umrüstung von PTFE-Seelen am Schlauchpaket erforderlich.
Alu-Brenner-Set 098430005
Edelstahl-Brenner-Set 098430006
Edelstahl-Brenner-Set 098430007
Ersatzteildokumentation gemäß (EU) 2019/1784 – Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Schweißanlagen. Die entsprechende Dokumentation ist im Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php) hinterlegt. Für weitergehende Fragen bitte den entsprechenden Verkäufer oder Produkt- & Anwendung kontaktieren.
- Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Ideal geeignet für jeden Monteur, Servicetechniker, Handwerker und Kfz-Mechaniker.
Nennspannung | 230 V/AC |
Schweißbare Schweißdrähte | Aluminium, Durchmesser 1,0 - 1,2 mm, Stahl, Durchmesser 0,6 - 1,0 mm |
Stromstärke min./max. | 25-200 A |
Einschaltdauer bei max. Strom (40°C) | 20 % |
Stromstärke max. | 200 A |
Kabellänge | 2,2 m |
Länge | 400 mm |
Maschinengewicht | 43,8 kg |
Breite | 755 mm |
Höhe | 880 mm |
Schutzart IP | IP 23 |
RoHS-konform | Ja |
MASKBL-(F.SHWSGER-WIG180)-AC/DC-4M