Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

MIG/MAG-Schweißanlage MM 300 POWER

MIG/MAG-Schweißanlage MM 300 POWER
SHWSANLG-MIG/MAG-(MM 300 POWER)

Art.-Nr. 5952352310

EAN 4065746675154

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
MIG/MAG-Schweißanlage MM 300 POWER

Art.-Nr. 5952352310
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
Allround-Schweißanlage mit hoher Stromspannung, um das Schweißen besonders hoher Materialstärken zu ermöglichen. Für alle gängigen Anwendungen und mit neuartiger Invertertechnologie für perfekte MIG-MAG-Ergebnisse.
  • Einstellautomatik für perfekte Schweißnähte, ganz ohne Einlernen oder Übertragungsfehler

  • Performance für Stahl, Alu oder Edelstahl, beim Schweißen mit Fülldraht oder Löten

  • Das Gehäuse ist robust und durch stabile Griffe leicht zu manövrieren und somit ideal für den Einsatz in der Werkstatt

  • Die Oberseite des Gehäuses eignet sich außerdem als Ablagefläche

  • Optimierter, stabiler, präziser und zuverlässiger Drahtvorschub

  • Höchste Flexibilität: MIG-MAG, WIG oder Elektrode

  • Optimiert für hohe Arbeitssicherheit
Hinweis

Für die Verarbeitung von Aluminium- und Edelstahl-Schweißdrähten ist eine Umrüstung von PTFE-Seelen am Schlauchpaket erforderlich.


Alu-Brenner-Set 098430005


Edelstahl-Brenner-Set 098430006


Edelstahl-Brenner-Set 098430007


Ersatzteildokumentation gemäß (EU) 2019/1784 – Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Schweißanlagen. Die entsprechende Dokumentation ist im Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php) hinterlegt. Für weitergehende Fragen bitte den entsprechenden Verkäufer oder Produkt- & Anwendung kontaktieren.


  • Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal geeignet für jeden Monteur, Servicetechniker, Handwerker und Kfz-Mechaniker.

Nennspannung

400 V/AC

Schweißbare Schweißdrähte

Aluminium, Durchmesser 1,0 - 1,2 mm, Stahl, Durchmesser 0,8 - 1,2 mm

Stromstärke min./max.

25-290 A

Einschaltdauer bei max. Strom (40°C)

25 %

Stromstärke max.

290 A

Kabellänge

3 m

Länge

880 mm

Maschinengewicht

49 kg

Breite

400 mm

Höhe

755 mm

Schutzart IP

IP 23

RoHS-konform

Ja

MIG/MAG-Schweißanlage MM 300 POWER inklusive:
1 x
Massekabel für ESI 160/MM 200 COMPACT/MM 300 POWER

MASKBL-F.ELSHWSINV-35QMM-3M

Beschreibung:
3 m
Menge: 1 x
1 x
Druckminderer

DRKMINDER-ARGON/CO2-(BASE-ARC)

Menge: 1 x
1 x
MIG/MAG-Schlauchpaket komplett ML 38

SCHLPAK-F.SHWSANLG-(MIG/MAG-ML38AK)-L4M

Beschreibung:
4 m
Luftgekühlt, mit BIKOX-Schlauchpaket und Zentralstecker KZ-2
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Drahtvorschubrolle für Schweißanlage

DRVSHUBROLL-ST-(D0,8-1,0)

x 1 St.
Drahtvorschubrolle für Schweißanlage

DRVSHUBROLL-ST-(D1,0-1,2)

x 1 St.
Drahtvorschubrolle für Schweißanlage

DRVSHUBROLL-AL-(D1,0-1,2)