Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

MIG/MAG-Schlauchpaket komplett ML 38

MIG/MAG Schlauchpaket ML 38 AK
SCHLPAK-F.SHWSANLG-(MIG/MAG-ML38AK)-L4M

Art.-Nr. 5952363840

EAN 4065746087568

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
MIG/MAG-Schlauchpaket komplett ML 38

Art.-Nr. 5952363840
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
Luftgekühlt, mit BIKOX-Schlauchpaket und Zentralstecker KZ-2
  • Optimales Handling durch das ergonomisch gestaltete Handgriff system

  • Das Original-BIKOX-Schlauchpaket ist hochflexibel, kompakt, robust und hat eine hohe Lebensdauer

  • Die Schlauchpakete haben das Zentralanschlusssystem, das auch „Euro-Anschluss“ genannt wird

  • Passend für MM 230/MM 350/CuSi 150

  • Geeignet für Drahtdurchmesser min./max.: 0,8-1,6 mm
Hinweis

Lieferung des Schlauchpaketes mit Stromdüse Ø 1,0 mm.



Nach EN 60974-7: Belastungen 360A CO2; 320A Mischgas M21 nach DIN EN 439.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für den gesamten Apparate-, Fahrzeuge-, Maschinen- und Stahlbau.

Schlauchlänge

4 m

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PTFE-Seele Alu-Brenner Set

SEELE-PTFE-ROT-ALU-(1,0-1,2MM)-4M

Drahtführung zum Umrüsten für Aluminiumschutzgasschweißdraht
x 1 St.
PTFE-Seele Edelstahl-Brenner Set

SEELE-PTFE-SCHWARZ-A2/A4-(0,6-1,0MM)-5M

Drahtführung zum Umrüsten für Edelstahlschutzgasschweißdraht
x 1 St.
Stromdüse für Stahldraht

STROMDUES-SHWSANLG-MIG/MAG-ML38-0,8

x 5 St.
Stromdüse für Stahldraht

STROMDUES-SHWSANLG-MIG/MAG-ML38-1,0

x 5 St.
Stromdüse für Stahldraht

STROMDUES-SHWSANLG-MIG/MAG-ML38-1,2

x 5 St.
Gasdüsenträger

GASDUESTRG-F.SHWSANLG-MIG/MAG-ML38

x 2 St.
Gasdüse konisch

GASDUES-F.SHWSANLG-MIG/MAG-KON-ML38

x 3 St.
Stromdüse für Aluminiumdraht

STROMDUES-SHWSANLG-MIG-ALU-ML38-1,0

x 5 St.
Stromdüse für Aluminiumdraht

STROMDUES-SHWSANLG-MIG-ALU-ML38-1,2

x 5 St.