MIG/MAG-Schlauchpaket MB 15 AK

MIG/MAG-Schlauchpaket MB 15 AK
ZB-SCHLAUCHPAKET-SHWSANLG-KOMPL-MB15-3M

Art.-Nr. 0984160130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

MIG/MAG-Schlauchpaket MB 15 AK

Art.-Nr. 0984160130
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
Luftgekühlt, mit Bikox Schlauchpaket und Zentralstecker KZ-2

Ideal für den gesamten Apparate-, Fahrzeuge-, Maschinen- und Stahlbau



Optimales Handling durch das ergonomisch gestaltete Handgriffsystem



Das Original-Bikox-Schlauchpaket ist hochflexibel, kompakt, robust und hat eine hohe Lebensdauer



Die Schlauchpakete haben das Zentralanschlusssystem, das auch „Euro-Anschluss“ genannt wird



Belastungen:


180 A CO2, 150 A Mischgas M21 nach EN 439, 60% ED



Lieferumfang:


Je 1 Taster, Brennerhals, Gasdüsenträger, Stromdüse Ø 0,8 mm, Stromdüse Alu-Draht 1 mm, Gasdüse konisch, Gasdüse zylinderisch, Punktgasdüse, Haltefeder

Hinweis

Die Einzelteile des MB 15 passen auch in baugleiche Ausführungen, als Vergleich dienen die bemaßten Abbildungen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Geeignet für Drahtdurchmesser min./max.

0,6-1 mm

Schlauchlänge

3 m

Geeignet für Drahtdurchmesser max.

1 mm

MIG/MAG-Schlauchpaket MB 15 AK inklusive:

1 x
Stromdüse MB 15 AK

DUES-STROM-MB15-0,8MM

Beschreibung: Für Schweißbrenner MB 15 AK
Menge: 1 x
1 x
Stromdüse MB 15 AK

DUES-STROM-MB15-ALUDRAHT-1,0MM

Beschreibung: Für Schweißbrenner MB 15 AK
Menge: 1 x
1 x
Haltefeder

HALTFED-MB15

Beschreibung: Für Schweißbrenner MB 15 AK
Menge: 1 x
1 x
Gasdüse MB 15 AK

DUES-GAS-KONISCH-MB15

Beschreibung: Für Schweißbrenner MB 15 AK
Menge: 1 x
1 x
Punktgasdüse

DUES-PKTSHWS-MB15

Beschreibung: Für Schweißbrenner MB 15 AK
Menge: 1 x
1 x
Gasdüse MB 15 AK

DUES-GAS-ZYLINDRISCH-MB15

Beschreibung: Für Schweißbrenner MB 15 AK
Menge: 1 x
1 x
Brennerhals

BRENNHALS-MB15-0984160130/140

Beschreibung: Für Schweißbrenner MB 15 AK
Menge: 1 x
1 x
Gasdüsenträger

TRG-GASDUES-MB15

Beschreibung: Für Schweißbrenner MB 15 AK
Menge: 1 x
1 x
Taster

ZB-TASTER-SHWSANLG-ERGOGRIFF

Beschreibung: Mit Ergogriff für Schweißanlage
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stromdüse MB 15 AK

DUES-STROM-(F.MB15)-0,6MM

Für Schweißbrenner MB 15 AK
x 5 St.
Stromdüse MB 15 AK

DUES-STROM-MB15-1,0MM

Für Schweißbrenner MB 15 AK
x 5 St.
Stromdüse MB 15 AK

DUES-STROM-MB15-ALUDRAHT-0,8MM

Für Schweißbrenner MB 15 AK
x 5 St.
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PTFE-Seele Alu-Brenner Set

SEELE-PTFE-ROT-ALU-(1,0-1,2MM)-4M

Drahtführung zum Umrüsten für Aluminiumschutzgasschweißdraht
x 1 St.
PTFE-Seele Edelstahl-Brenner Set

SEELE-PTFE-SCHWARZ-A2/A4-(0,6-1,0MM)-5M

Drahtführung zum Umrüsten für Edelstahlschutzgasschweißdraht
x 1 St.