MHB frezeli pencere vidası, ASSYplus, çelik, FT,AW
MHB frezeli pencere vidası, ASSYplus, çelik, FT,AW
Ürün no. 0170543525
EAN 4056807302577
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Nominal çap (d) | 3,5 mm |
Uzunluk (l) | 25 mm |
Kafa çapı (dh) | 7,2 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 2,8 mm |
Vida iç yolu | AW20 |
Diş uzunluğu (lg) | 19 mm |
Vida başı tipi | Mercimek havşa başlı |
Kafa ayrıntıları | Tutucu dişler |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş formu | Tek başlangıç dişi |
Göbek çapı | 2,1 mm |
Uç şekli | Halka dişli uç |
Renk | Gümüş |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,200 g |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Uygulama alanı | Windows, Bağlantı parçası |
Onay | ETA-11/0190 |