Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

METRAHIT IN E-DRIVE BT multimetro

Multimetro digitale METRAHIT IM E-DRIVE BT

Cod. art. 5634000201

EAN 4065746726979

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
METRAHIT IN E-DRIVE BT multimetro

Cod. art. 5634000201
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
Dispositivo completo a 30.000 cifre: milliohmmetro e multimetro, datalogger, resistenza all'isolamento e tester per bobine di avvolgimento/cortocircuito
  • Misurazione della resistenza all'isolamento fino a 3,1 GΩ con rilevamento della tensione esterna, tensioni di prova: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V in conformità con EN 61557-2

  • Misurazione milliohm a 4 fili (collegamento Kelvin) con corrente di misurazione di 200 mA o 1 A per una misurazione precisa delle resistenze più piccole con risoluzione di 1 μΩ

  • Misurazione RLO a 2 fili con corrente di prova di 200 mA in conformità con EN 61557-4

  • Misurazione della bobina in cortocircuito con 1000 V e adattatore BOBINA opzionale

  • Strumento di misurazione multiuso V, A, Ω, F, Hz, °C/°F, %, giri/min

  • Misurazione del valore effettivo TRMS CA/CA+CC per corrente/tensione fino a 10/100 kHz

  • Misura la corrente direttamente o utilizzando sensori a pinza con fattore CLIP regolabile

  • Misurazione della capacità

  • Misurazione di precisione della temperatura °C, °F per sensori RTD e TC-K

  • Misurazione diodo (IK = 1 mA, UFlow fino a 4,5 V) e test di continuità

  • Grazie alla memoria integrata e all'orologio in tempo reale, i datalogger possono registrare anche singole misurazioni

  • Sequenze programmabili per le routine di test

  • Display grafico TFT a colori da 3,5 pollici con 320x480 punti

  • Alimentazione modulare: Batteria al litio standard a sostituzione rapida: sostituzione senza interrompere il circuito di misurazione grazie alla presa del modulo con protezione dei contatti brevettata

  • Blocco automatico della presa per l'alimentazione

  • Sonda di prova con pulsanti START (ISO) e STORE

  • Carcassa IP52, protezione da polvere e gocce d'acqua, cappuccio protettivo in gomma sostituibile

  • Interfacce: Bluetooth®

  • Software IZYTRONIQ Windows per la documentazione, creazione dei report di prova


Contenuto:


  • 1 METRAHIT IM E-DRIVE BT multimetro con custodia in gomma protettiva

  • 1 sonda a chiave tipo Z270S con funzione START e STORE

  • 1 coppia di puntali di sicurezza tipo KS17-2 con sonda di prova da 4 mm

  • 1 morsetto Kelvin KC4 con apertura fino a 30 mm

  • 1 sonda Kelvin di tipo KC27

  • 1 batteria ricaricabile a sostituzione rapida ai polimeri di litio Z270G (3,7 V CC/14,8 Wh) con presa di ricarica micro-USB

  • 1 adattatore di alimentazione USB (5 V CC 2 A) con cavo USB-A/micro-USB da 1000 mm

  • 1 software di base IZYTRON.IQ BUSINESS

  • 1 guida rapida in tedesco e inglese

  • 1 kit di istruzioni per l'uso in tedesco e inglese (download dal sito Web www.gmc-instruments.de)

  • 1 certificato di taratura DAkkS

  • 1 custodia rigida tipo Z270H per riporre il multimetro e gli accessori
Indicazione

Il multimetro viene fornito con un certificato di taratura DAkkS, riconosciuto a livello internazionale (EA, ILAC).


Il dispositivo può essere configurato in remoto tramite Bluetooth e con possibilità di lettura dei dati di misurazione correnti o memorizzati. Per i PC, è necessario il software IZYTRONIQ completo o il lettore di dati METRAHIT IM. L'app METRALOG è disponibile per smartphone e tablet Android™.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Manutenzione, assistenza e diagnostica su sistemi e unità o macchine elettriche, ad esempio nei settori automobilistico, aeronautico, energetico, di automazione e di elettromobilità (misurazioni per la tecnologia ad alta tensione di veicoli elettrici e ibridi), ecc. Test in conformità a un ECE R100.

Display

Schermo, TFT

Categoria protezione sovratensione

CAT III/1000 V, CAT IV/600 V

Classe di protezione IP

IP 52

Tipo di batteria

Li-Poly

Numero di batterie/batterie ricaricabili

1 PZ

Lunghezza x larghezza x altezza

245 x 120 x 55 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Prolunghe di misurazione

COPPIA PROLUNGHE PER MISURAZIONE R/N

Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031
x 1 pz.
Morsetto a delfino, completamente isolato

COPPIA MORSETTI DI SIC.A DELFINO R/N

Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031
x 1 pz.
Puntalini di sicurezza a graffe flessibili

COPPIA PUNTALI TEST R/N

Flessibile
x 1 pz.
Morsetto di sicurezza, piccolo, completamente isolato

COPPIA MORSETTI DI SICUREZZA P. R/N

Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031
x 1 pz.
Puntali di sicurezza punte in fibra fine

COPPIA PUNTALI DI SICUREZZA P. R/N

x 1 pz.
Set misurazione di sicurezza Settore automobilistico

SET MISURAZIONE DI SICUREZZA R/N

x 1 pz.
Punta per misurazioni per veicoli per puntali di misurazione

PUNTAL-TESTER-AUTO-1000V-10A-CATII

Le punte sono compatibili con tutti i puntali di misurazione da 4 mm
x 1 pz.
Minipunte, kit, per puntali

PUNTALINI-MINI--ROSS/GIAL/BLU/VERD

Ideal for establishing electrical contact for control systems such as injection nozzles, MAP sensors, TPS sensors and Weather-Pack connectors
x 1 pz.
Mini punta di misurazione per puntali di misurazione

PUNTALINI-MINI-P/AUTO-ROSSO/NERO

La struttura modulare è ideale per tutti i connettori a innesto da 4 mm
x 1 pz.
Puntali di misurazione con punte

MSRELD-W.TESTTIP

Punte a forma di ago angolate su un lato
x 1 pz.
Spinotti di misurazione, angolati su un lato

PROLUNGA MISUR.1KV 20A CAT III 90GR.

Puntali di misurazione in silicone da 1,2 m con doppio isolamento, ciascuno con spina di sicurezza da 1 x 4 mm, angolati
x 1 pz.
Spinotti di misurazione, dritti entrambi i lati

PROLUNGA-MISUR-1KV-20A-CAT III-DIRITTO

Puntali di misurazione in silicone da 1,2 m con doppio isolamento, ciascuno con spina di sicurezza da 1 x 4 mm, dritti
x 1 pz.
Connettore da 4/4 mm per puntali

CON-F.MSRELD-1KV-CATIII

Dritta
x 1 pz.
Multi-Clips per spinotti

MULTICLIP-F.MSREEQUIP-4MM

x 1 pz.
Puntali piccoli per spinotti con adattatore

TESTTIPMINI-F.MSRELD-W.ADAPT

Compreso di adattatore fora-cavo per cavi fino a 3,3 mm di diametro
x 1 pz.
Portafusibile per spinotti di misurazione

FSEHOLD-F.MSRELD

Ideal for short-circuit troubleshooting on electric and electronic systems
x 1 pz.
Morsetto fora-cavi per spinotti

PUNTALINI MISURAZIONE C/CONT.INDIR.

Adatto per cavi con diametro massimo di Ø 4 mm
x 1 pz.
Kit base, per la misurazione su autoveicoli

SET-MISURAZIONE-P/AUTOMOTIVE-11PZ

Tensione nominale <50 V
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Puntalini di sicurezza, punta di contatto ridotto

COPPIA SPINOTTI SIC. R/N 1000V-4MM

Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031