METALOPRESS O-Ring EPDM
RG-O-EPDM-108-METALOPRESS
Art.-Nr. 0878180009
EAN 4099618544514
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unser Edelstahlrohrsystem METALOPRESS ist ideal für Trinkwasserinstallationen
- Es bietet Hygiene, Beständigkeit gegen Korrosion und eine lange Lebensdauer
- O-Ringe aus EPDM (KTW-geprüft) für Pressfittings METALOPRESS mit M-Kontur
- Geeignet für Sprinkler
- Druckluftgeeignet mit einem Ölgehalt bis Klasse 3
- Grau- und Regenwassergeeignet pH>6
- Glykolgemische bis 40% Glykol-Anteil
Datenblätter(X)
Trinkwasser- und Heizungsinstallation
Anschluss Rohrdurchmesser | 108 mm |
Werkstoff | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk) |