Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

METALOPRESS Durchgangsverschraubung mit Außengewinde

Durchgangsverschraubung Außengewinde METALOPRESS
DUVSHR-28-R1-METALOPRESS

Art.-Nr. 0878145370

EAN 4068362155567

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
METALOPRESS Durchgangsverschraubung mit Außengewinde

Art.-Nr. 0878145370

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für Trinkwasserinstallationen
  • Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl A4, bietet diese Durchgangsverschraubung eine hervorragende Beständigkeit gegen Korrosion und ist ideal für den Einsatz in Trinkwasserinstallationen

  • Die DVGW-Zertifizierung garantiert höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards

  • Dank der M-Presskontur ist die Montage der Pressfittings einfach und schnell, was Zeit und Aufwand spart

  • Die O-Ringe aus EPDM sind KTW-geprüft und sorgen für eine zuverlässige Abdichtung

  • Die Ausführung als Durchgangsverschraubung mit Außengewinde ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Installationssystemen

  • Das Produkt bietet eine lange Lebensdauer und trägt zur Hygiene in Trinkwasseranwendungen bei
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Trinkwasser- und Heizungsinstallation.

Anschluss Rohrdurchmesser

28 mm

Anschlussgewinde 2

1 Zoll

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4404

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen