Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

METALOPRESS Durchgangsverschraubung

Durchgangsverschraubung METALOPRESS
DUVSHR-54-METALOPRESS

Art.-Nr. 0878146660

EAN 4068362155628

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
METALOPRESS Durchgangsverschraubung

Art.-Nr. 0878146660

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für Trinkwasserinstallationen
  • Bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Korrosion und gewährleistet eine lange Lebensdauer

  • Ideal für Trinkwasserinstallationen, da sie höchste Hygienestandards erfüllt

  • DVGW-geprüft und -zugelassen

  • Einfache und schnelle Montage durch die M-Presskontur der Pressfittings

  • KTW-geprüfte O-Ringe aus EPDM sorgen für eine sichere Abdichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Trinkwasser- und Heizungsinstallation.

Anschluss Rohrdurchmesser

54 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 2

54 mm

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4404

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen