M7 ve M10 dişli iç çektirmeler için çektirme kolu
İç cıvata çektirme için çektirme kolu M7/M10
RULMAN İÇ ÇEKTİRME KOLU (6-40MM)
Ürün no. 0714525030
EAN 4024835927376
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- M7 ve M10 bağlantı dişi
- 5-35 mm delik çapları için
Veri sayfaları(X)
İç çektirmeyi konumlandırdıktan sonra, çektirme kolu çubuğunu mile cıvatalayın ve çektirme kolunu çalıştırın.
![]() | |
Uzunluk (L) | 280 mm |
Ağırlık | 0,4 kg |
Min./maks. matkap deliği çapı | 5-35 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!