Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

M14 x 1,25 buji onarım seti TIME-SERT®

Time-Sert M14 x 1,25 buji dişi
TİME SERT-TAMİR SETİ M14X1,25

Ürün no. 0661014125

EAN 4011231544627

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
M14 x 1,25 buji onarım seti TIME-SERT®

Ürün no. 0661014125
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
Burçsuz ürün gamı - bağımsız olarak doldurulabilir

Buji dişi için M14 x 1,25 TIME-SERT dişli burçlarda presleme amacıyla eksiksiz alet seti



Ürün gamında isteğe bağlı olarak aşağıdaki burçlardan 25 adet bulunabilir:


  • 7,0 mm uzunluk

  • 8,0 mm uzunluk

  • 9,4 mm uzunluk

  • 11,0 mm uzunluk

  • 15,0 mm uzunluk

  • 16,8 mm uzunluk
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi

Metrik ince diş

Nominal çap

14 mm

Hatve

1,25 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

5 ADET

M14 x 1,25 buji onarım seti TIME-SERT® dahil:
1 x
Kılavuz Time-Sert, metrik

SCRTAP-HSS-M14X1,25

Miktar: 1 x
1 x
Buji dişi için yuva frezesi

TIME SERT-B-FREZE KALEMİ-M14X1,25

Açıklama:
M14 x 1,25
Miktar: 1 x
1 x
TIME-SERT® burç montaj kalemi

TIME-SERT VİDALAMA APARATI, M14X1,25

Açıklama:
M14 x 1,25
Miktar: 1 x
Lokma anahtarı Time-Sert, buji dişli
1 x
Lokma anahtarı Time-Sert, buji dişli

SKTWRNCH-D-TOOL-(A-C)

Miktar: 1 x
Torna çubuğu Time-Sert, buji dişli
1 x
Torna çubuğu Time-Sert, buji dişli

TOMYBAR-TS/TOOL/D

Miktar: 1 x
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Araç buji tamirleri için dişli burç TIME-SERT®

TIME SERT-BUJİ TAMİR BURCU-M14X1,25X7,0

Düz veya konik sızdırmazlık yatağı
Araç buji tamirleri için dişli burç TIME-SERT®

TIME-SERT BUJI TAMIR BURCU14X1,25X8

Düz veya konik sızdırmazlık yatağı
Araç buji tamirleri için dişli burç TIME-SERT®

TIME SERT-BUJİ TAMİR BURCU-M14X1,25X9,4

Düz veya konik sızdırmazlık yatağı
Araç buji tamirleri için dişli burç TIME-SERT®

TIME SERT-BUJİ TAMİR BURCU-M14X1,25X11,0

Düz veya konik sızdırmazlık yatağı
Araç buji tamirleri için dişli burç TIME-SERT®

TIME SERT-BUJİ TAMİR BURCU-M14X1,25X15,0

Düz veya konik sızdırmazlık yatağı
Araç buji tamirleri için dişli burç TIME-SERT®

TIME SERT-BUJİ TAMİR BURCU-M14X1,25X16,8

Düz veya konik sızdırmazlık yatağı