Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

M-CUBE power tool set sanitary 11 pcs

M-CUBE power tool set sanitary 11 pcs
MASTER M-CUBE

Cikksz. 0988044668
EAN 4099618562402
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
11 pieces, consisting of cordless drill/driver ABS 18 POWER COMBI, cordless rotary hammer drill ABH 18 COMPACT, cordless sabre saw AFS 18 COMPACT, cordless angle grinder AWS 18-125 P COMPACT, cordless impact wrench ASS 18 1/2 inch COMPACT, industrial wet and dry vacuum cleaner ISS 30-L AUTOMATIC including 4 x 5 Ah M-CUBE W-CONNECT batteries and charger
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: M-CUBE power tool set sanitary 11 pcs:
1 x
Nedves és száraz ipari porszívó ISS 30-L AUTOMATIC

EL IPARI PORSZÍVÓ ISS30-L AUTOMATA

MASTER
Leírás: Sokoldalú porszívó L-tanúsítvánnyal és automata szűrőtisztítással
Mennyiség: 1 x
1 x
Akkus ütvefúró-csavarhúzó, ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

AKKUS FÚRÓ CSAV ABS 18 POWER COMBI KART

MASTER M-CUBE
Leírás: Kiemelkedően hatékony, praktikus akkumulátoros ütvefúró-csavarozó, kapcsolható ütvefúró üzemmóddal és 140 Nm nyomatékkal
Mennyiség: 1 x
1 x
Akkus ütvecsavarozó, ASS 18 1/2 COMPACT M-CUBE

AKKUS ÜTVECSAV ASS 18-1/2 COMPACT KART

MASTER M-CUBE
Leírás:
0 Ah
Kompakt és nagy teljesítményű akkus gépi dugókulcs állítható teljesítményértékekkel és nagy indulási nyomatékkal a sokoldalú alkalmazásokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Akkus orrfűrész, AFS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS ORRFŰRÉSZ AFS 18 COMPACT KART

MASTER M-CUBE
Leírás: Nagy teljesítményű és robusztus akkus orrfűrész
Mennyiség: 1 x
1 x
Akkus fúrókalapács, ABH 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS ÜTVEFÚRÓ ABH 18 COMPACT KART

MASTER M-CUBE
Leírás:
0 Ah
Kompakt és nagy teljesítményű akkus fúrókalapács közepes és nagy igénybevételű fúrási munkákhoz és könnyű vésési munkákhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akkus sarokcsiszoló

SAROKCSISZOLÓ-AKKU-AWS 18-125P COMP-1-KT

MASTER M-CUBE
Leírás: Kompakt, nagy teljesítményű, szénkefe nélküli akkus sarokcsiszoló közepes terhelést jelentő nagyolási és vágási munkákhoz
Mennyiség: 1 x
4 x
Battery pack Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Leírás:
5 Ah
The most powerful, fast-charging and long-lasting rechargeable battery in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion rechargeable battery is ideal for professional and universal use.
Mennyiség: 4 x
1 x
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

M-CUBE TÖLTŐ ALG 18/6 FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Leírás: BASIC M-CUBE 18 V-os Li-ion akkumulátorokhoz alkalmas
Mennyiség: 1 x