Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

M-CUBE cdl. construc. site radio BR 18-DAB+ 3pcs

M-CUBE cdl. construc. site radio BR 18-DAB+ 3pcs

Cod. art. 0988045352

EAN 4099618708633

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
M-CUBE cdl. construc. site radio BR 18-DAB+ 3pcs

Cod. art. 0988045352
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
3 pieces, M-CUBE cordless construction site radio including 5 Ah M-CUBE W-CONNECT 18 V Li-ion rechargeable battery and quick charger
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

3 PZ

M-CUBE cdl. construc. site radio BR 18-DAB+ 3pcs compreso:
1 x
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

CARICABATTERIA-(ALG 18/8)

Descrizione: Il caricabatterie ALG 18 V M-CUBE è stato appositamente progettato per le batterie M-CUBE 18 V e offre prestazioni affidabili con un'alimentazione in ingresso di 220-240 V/CA
Quantità: 1 x
1 x
Radio per cantieri a batteria BR 18-DAB+ M-CUBE

RADIO-BATT-CANTIERE-(BR18-DAB+)-(M-CUBE)

Descrizione: Radio da cantiere a batteria robusta e versatile con ottimo audio
Quantità: 1 x
1 x
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERIA-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Descrizione: La batteria ricaricabile più potente, a ricarica rapida e di lunga durata della famiglia M-CUBE. La batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, compatta, potente e resistente, è ideale per l'uso professionale e universale.
Quantità: 1 x